GLEN DIMPLEX - Abschlussrahmenset Luftkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370270
Ausführung - doppelwandiger Kanal
Werkstoff des Kanals - sonstige
Wandstärke Kanal - 25 mm
Nennbreite Kanal - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627370272
Sonepar Artikelnummer
120709688
Hersteller Artikelnummer
370270
Hersteller Typ
ARLK 600
Hersteller Artikel Nr.:
370270
Ausführung:
doppelwandiger Kanal
Werkstoff des Kanals:
sonstige
Wandstärke Kanal:
25 mm
Nennbreite Kanal:
600 mm
Anschluss 1:
Kanalende
Perforierte Innenwand:
Nein
Außenfarbe:
Zink
Nennhöhe Kanal:
600 mm
Belüftungsflügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.600 kg


