GLEN DIMPLEX - Abschlussrahmenset Luftkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370290
Ausführung - doppelwandiger Kanal
Werkstoff des Kanals - sonstige
Wandstärke Kanal - 25 mm
Nennbreite Kanal - 769 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627370296
Sonepar Artikelnummer
120709690
Hersteller Artikelnummer
370290
Hersteller Typ
ARLK 800
Hersteller Artikel Nr.:
370290
Ausführung:
doppelwandiger Kanal
Werkstoff des Kanals:
sonstige
Wandstärke Kanal:
25 mm
Nennbreite Kanal:
769 mm
Anschluss 1:
Kanalende
Perforierte Innenwand:
Nein
Außenfarbe:
Zink
Nennhöhe Kanal:
769 mm
Belüftungsflügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.900 kg


