Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - AC-Gruppensteuergerät Dimplex

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - AC-Gruppensteuergerät Dimplex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 379050

  • Anwendung - Wärmespeicher

  • Ausführung - Gruppensteuergerät

  • Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja

  • Witterungsabhängige Steuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627379053

Sonepar Artikelnummer

120877203

Hersteller Artikelnummer

379050

Hersteller Typ

GRM 06AC

Hersteller Artikel Nr.:

379050

Anwendung:

Wärmespeicher

Ausführung:

Gruppensteuergerät

Abgesenkte Aufladung einstellbar:

Ja

Witterungsabhängige Steuerung:

Nein

Anzeigeart:

ohne Anzeige

ED-System:

80 %

Sommerlogik:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.190 kg

Für Speicherheizgeräte mit thermomechanischem AC-Aufladeregler und Speicherheizgeräte duo-electronic. ''Wohnungsstation'' zur Steuerung einzelner Heizgruppen in Verbindung mit einem AC-Zentralsteuergerät, Führungsgröße Steuersignal AC 230 V/% ED, EDS-Wandlerfunktion (ED-Steuersystem des Ein- und Ausgangssignals codierbar 80%, 72/68% oder 40/37% EDS), Einsteller zum Anheben oder Absenken der Aufladung, Kennlinienumschaltung für Absenkbetrieb extern, Ladeniveau im Absenkbetrieb ( 0 – 100%), max. Ausgangssteuerleistung (A1/A2) 300 W, Hutschienenmontage – 3 Teilungseinheiten, Schutzart IP 20 bei entsprechender Montage, Wechselspannung 230 V~, 80% , 72/68% oder 40/37% EDS.