GLEN DIMPLEX - Anschluss-Schlauch 1 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330530
Ausführung - Hydraulikschlauch
Schlauchlänge - 10 m
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 40093100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627330535
Sonepar Artikelnummer
120260261
Hersteller Artikelnummer
330530
Hersteller Typ
AS 976-1
Hersteller Artikel Nr.:
330530
Ausführung:
Hydraulikschlauch
Schlauchlänge:
10 m
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
40093100
Gewicht:
7.550 kg
Druckfester, flexibler Schlauch zum Anschluss der Wärmepumpe an das Heizsystem, max. zul. Temperatur 80°C, Länge 10 m, zuschneidbar, ohne Dämmung.


