GLEN DIMPLEX - Anschluss-Set 2. Heizkreis M Flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378780
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74121000
Gewicht - 3.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378780
Sonepar Artikelnummer
120877197
Hersteller Artikelnummer
378780
Hersteller Typ
AS 2HK
Hersteller Artikel Nr.:
378780
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74121000
Gewicht:
3.100 kg
Die direkt in die Inneneinheit der Wärmepumpe verschraubbare Rohrbaugruppe besteht aus zwei speziell gebogenen und auf die Luft/Wasser-Wärmepumpe M Flex abgestimmten Rohrleitungen mit Übergangsstücken für den Anschluss von zwei Heizkreisen. Mit diesen, oben aus der Wärmepumpe geführten Rohrbaugruppen (G 1 ½'' IG), ist wahlweise ein Anschluss der Heizkreismodule WWM 25 bzw. MMH 25 möglich. Lieferung inkl. Distanzstück 180 mm für den Einbau in die Inneneinheit der Wärmepumpe (Ersatz für Heizungsumwälzpumpe M13).


