GLEN DIMPLEX - Anschluss-Set Kondensatpumpe Wohnungslüftungsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381760
Ausführung - mit internem Schwimmer
Bemessungsspannung - 220 .. 240 V
Max. Förderhöhe - 22 m
Behältervolumen - 0.1 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381766
Sonepar Artikelnummer
121371260
Hersteller Artikelnummer
381760
Hersteller Typ
A COND 2
Hersteller Artikel Nr.:
381760
Ausführung:
mit internem Schwimmer
Bemessungsspannung:
220 .. 240 V
Max. Förderhöhe:
22 m
Behältervolumen:
0.1 l
Max. Volumenstrom:
11 l/h
Max. Saughöhe:
2 m
Durchmesser, Anschluss Einlassseite:
20 .. 32 mm
Mit Ablaufschlauch:
Ja
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
2 m
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
4 .. 40 °C
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Durchmesser, Anschluss Auslassseite:
20 .. 32 mm
Mit Granulatkörnern:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Akustischer Alarm:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84138100
Gewicht:
0.500 kg


