GLEN DIMPLEX - Anschlussflansch f.Heiz-/Solekreis,1.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 351900
Ausführung - sonstige
Schlauchlänge - 0 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73079100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627351905
Sonepar Artikelnummer
120260544
Hersteller Artikelnummer
351900
Hersteller Typ
AF 40
Hersteller Artikel Nr.:
351900
Ausführung:
sonstige
Schlauchlänge:
0 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
3.000 kg
Anschlussflansch für Heiz- und Solekreis Übergangsstück vom Außengewinde der Wärmepumpe auf einen Normflansch (DIN 2501), Lieferumfang: 2 Stück.


