Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Anschlusspaket Soleverteiler

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Anschlusspaket Soleverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 348900

  • Anschluss Solekreis - 1/2 Zoll

  • Anschluss Wärmepumpe - 1 1/2 Zoll

  • Nenndurchmesser - DN 40

  • Mit Entlüftung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627348905

Sonepar Artikelnummer

120260259

Hersteller Artikelnummer

348900

Hersteller Typ

AP SVT

Hersteller Artikel Nr.:

348900

Anschluss Solekreis:

1/2 Zoll

Anschluss Wärmepumpe:

1 1/2 Zoll

Nenndurchmesser:

DN 40

Mit Entlüftung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84818039

Gewicht:

2.910 kg

Anschlusspaket Soleverteiler bestehend aus 2 Kugelhähnen 1½'', 2 Endkappen mit Dichtung 2'' und 2 Füll- und Entleerungshähnen, Anschlüsse zur Wärmepumpe 1½'' IG.