Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Anschlusspaket Soleverteiler,max2x8Kreise

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Anschlusspaket Soleverteiler,max2x8Kreise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356060

  • Anschluss Solekreis - 2 Zoll

  • Anschluss Wärmepumpe - 2 Zoll

  • Nenndurchmesser - sonstige

  • Mit Entlüftung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627356061

Sonepar Artikelnummer

120260543

Hersteller Artikelnummer

356060

Hersteller Typ

AP SVT16

Hersteller Artikel Nr.:

356060

Anschluss Solekreis:

2 Zoll

Anschluss Wärmepumpe:

2 Zoll

Nenndurchmesser:

sonstige

Mit Entlüftung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84818039

Gewicht:

3.850 kg

Anschlusspaket Soleverteiler bestehend aus: 2 Kugelhähnen 2'', 2 T-Stücke 2'', 4 Endkappen mit Dichtung 2'', 4 Füll- und Entleerungshähnen, Anschlüsse zur Wärmepumpe 2'' IG.