Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Aufladeregler DC/AC für Quantum Wärmespeicher

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Aufladeregler DC/AC für Quantum Wärmespeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 371350

  • Anwendung - Wärmespeicher

  • Anzahl der Laderegelkreise - 1

  • Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja

  • Witterungsabhängige Steuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627371354

Sonepar Artikelnummer

120393398

Hersteller Artikelnummer

371350

Hersteller Typ

LR SES

Hersteller Artikel Nr.:

371350

Anwendung:

Wärmespeicher

Anzahl der Laderegelkreise:

1

Abgesenkte Aufladung einstellbar:

Ja

Witterungsabhängige Steuerung:

Nein

Anzeigeart:

ohne Anzeige

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.189 kg

Digitaler elektronischer DC-/AC-Aufladeregler für Quantum Wärmespeicher VFR und FSR. Anschluss an herkömmliche zentrale Aufladesteuerung mit DC- (0,91-1,43 V) oder AC-Steuersignal (Wechselspannung 230 V, % ED). Anpassung des AC-Steuersystems auf alle gängigen Steuersignale mit Steckbrücke möglich. Potentiometer (Intensität Aufladung) 10 kiloohm im Lieferumfang enthalten.