GLEN DIMPLEX - Aufputzgehäuse für TWES(HY)(+) mit Trinkwasserbereitung und Heizungsverteilung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382670
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Breite - 731 mm
Höhe - 1186 .. 1346 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382671
Sonepar Artikelnummer
121371276
Hersteller Artikelnummer
382670
Hersteller Typ
APG L
Hersteller Artikel Nr.:
382670
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
731 mm
Höhe:
1186 .. 1346 mm
Tiefe:
130 mm
Anzahl der Gruppen:
1
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Höhenverstellbar:
Ja
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Aussparungen für Leitungen:
Ja
Mit Innenisolierung:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Füßen:
Nein
Länge der Beine:
0 .. 160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
21.700 kg


