GLEN DIMPLEX - Außenwandblende Edelstahl-Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378850
Werkstoff - Kunststoff
Frontbreite - 340 mm
Mit Maschendraht - Nein
Mit Insektenschutzgitter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378858
Sonepar Artikelnummer
121371267
Hersteller Artikelnummer
378850
Hersteller Typ
ABDL 50-2 QPE
Hersteller Artikel Nr.:
378850
Werkstoff:
Kunststoff
Frontbreite:
340 mm
Mit Maschendraht:
Nein
Mit Insektenschutzgitter:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
sonstige
Fronthöhe:
340 mm
Einbautiefe:
55 mm
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
Nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
Nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit Einbaurahmen:
Nein
Abschließbar:
Nein
Motorgesteuert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
0.550 kg


