Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Axialventil 1/2'' für WPHK-Heizkörper

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Axialventil 1/2'' für WPHK-Heizkörper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381290

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627381292

Sonepar Artikelnummer

121371282

Hersteller Artikelnummer

381290

Hersteller Typ

AV WPHK

Hersteller Artikel Nr.:

381290

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

84818099

Gewicht:

0.250 kg

Speziell gekürztes Thermostatventil für Wärmepumpenheizkörper WPHK. Für Wand- oder Bodenmontage geeignet. Anschluss 1/2'' IG, Zweirohr mit Voreinstellung in 6 Stufen. Anschluss Thermostatkopf M 30x1,5. Kv-Wert 0,10 bis 0,60 m3/h.