Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Badezimmer-Schnellheizer, elektronisch, 1000W

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Badezimmer-Schnellheizer, elektronisch, 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 376430

  • Heizleistung - 0 .. 1 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 1 kW

  • Mit Belüftungsstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627376434

Sonepar Artikelnummer

120555367

Hersteller Artikelnummer

376430

Hersteller Typ

H 260E ECO

Hersteller Artikel Nr.:

376430

Heizleistung:

0 .. 1 kW

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

1 kW

Mit Belüftungsstufe:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Vorrichtung für externes Thermostat:

Nein

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Mit Lüfterregelung:

Ja

Mit Rädern:

Nein

Zeitschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP24

Vorrichtung für Luftransportschlauch:

Nein

Farbe:

weiß

Breite:

300 mm

Höhe:

405 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

3.200 kg

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse zur Wandmontage. Elektronischer Raumthermostat, Wochenprogramm, Runbacktimer und im Gerät integrierter Überhitzungsschutz. Anschlussleitung mit Stecker.