GLEN DIMPLEX - Badezimmer-Schnellheizer elektronisch 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 376420
Heizleistung - 0 .. 2 kW
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 2 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015627376427
Sonepar Artikelnummer
120536072
Hersteller Artikelnummer
376420
Hersteller Typ
H 260E
Hersteller Artikel Nr.:
376420
Heizleistung:
0 .. 2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
2 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
Nein
Mit Raumthermostat:
Ja
Vorrichtung für externes Thermostat:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Lüfterregelung:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Zeitschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP24
Vorrichtung für Luftransportschlauch:
Nein
Farbe:
weiß
Breite:
300 mm
Höhe:
405 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
3.200 kg


