Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Badheizkörper mit Handtuchhalter u. Turbogebläse 1.2kW

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Badheizkörper mit Handtuchhalter u. Turbogebläse 1.2kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382040

  • Heizleistung - 0.5 .. 1.2 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 1.2 kW

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382046

Sonepar Artikelnummer

121095218

Hersteller Artikelnummer

382040

Hersteller Typ

TRP 120 S

Hersteller Artikel Nr.:

382040

Heizleistung:

0.5 .. 1.2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

1.2 kW

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Mit Belüftungsstufe:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Vorrichtung für externes Thermostat:

Nein

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Mit Lüfterregelung:

Ja

Mit Rädern:

Nein

Zeitschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP24

Vorrichtung für Luftransportschlauch:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Breite:

366 mm

Höhe:

741 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

7.500 kg

Badheizkörper mit Handtuchhalter und Schnellheizfunktion zur Beheizung von kleinen Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Integrierter elektronischer Raumthermostat mit Display und Drehrad für eine einfache Bedienung. Wählbares Wochenprogramm und Handtuchtrocknungs-Funktion für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Inklusive zwei höhenverstellbaren Handtuchhaltern, die bei Bedarf abgenommen werden können. Gehäuse und Handtuchhalter weiß (ähnlich RAL 9003)