Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Badheizkörper mit Turbogebläse u. Spiegel 1.5kW

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Badheizkörper mit Turbogebläse u. Spiegel 1.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382030

  • Heizleistung - 0.75 .. 1.5 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 1.5 kW

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382039

Sonepar Artikelnummer

121095219

Hersteller Artikelnummer

382030

Hersteller Typ

TRP 150 X

Hersteller Artikel Nr.:

382030

Heizleistung:

0.75 .. 1.5 kW

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

1.5 kW

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Mit Belüftungsstufe:

Ja

Mit Raumthermostat:

Ja

Vorrichtung für externes Thermostat:

Nein

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Mit Lüfterregelung:

Ja

Mit Rädern:

Nein

Trockenstellung:

Nein

Zeitschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP24

Vorrichtung für Luftransportschlauch:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Breite:

440 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

133 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

29.500 kg

Infrarot Design Badheizkörper mit Schnellheizfunktion zur Beheizung auch von größeren Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Integrierter, verstellbarer Spiegel mit 7-facher Vergrößerung und Beleuchtung. Handtuchhalter im Bullaugendesign bietet Platz für bis zu fünf Handtüchern. Elektronischer Raumthermostat mit Display und Anzeige der Uhrzeit. Wählbares Wochenprogramm für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz), sowie Präsenserkennung, welche die Solltemperatur absenkt, sollte sich niemand im Raum befinden.