GLEN DIMPLEX - Bausatz-Zweikreisspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 325100
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627325104
Sonepar Artikelnummer
120260451
Hersteller Artikelnummer
325100
Hersteller Typ
GH 18
Hersteller Artikel Nr.:
325100
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.230 kg


