GLEN DIMPLEX - Bodenkonsole für ESH Kompakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 328580
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - beschichtet
Höhe - 1 .. 10 mm
Konsole geeignet für Wände - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627328587
Sonepar Artikelnummer
120259906
Hersteller Artikelnummer
328580
Hersteller Typ
BKOI 25
Hersteller Artikel Nr.:
328580
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Höhe:
1 .. 10 mm
Konsole geeignet für Wände:
Ja
Konsole geeignet für Decken:
Nein
Konsole geeignet für Stahlsäulen:
Nein
Geeignet für hängende Geräte:
Nein
Geeignet für stehende Geräte:
Ja
Farbe:
grau
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Vibrationsdämpfern:
Nein
Mit Wandschiene:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
2.680 kg


