GLEN DIMPLEX - Bodenkonsole für LA 1118CP und LA 1525CP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382450
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - beschichtet
Tiefe - 580 .. 584 mm
Höhe - 218 .. 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382459
Sonepar Artikelnummer
121116297
Hersteller Artikelnummer
382450
Hersteller Typ
BKS 1115
Hersteller Artikel Nr.:
382450
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Tiefe:
580 .. 584 mm
Höhe:
218 .. 250 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Konsole geeignet für Wände:
Nein
Konsole geeignet für Decken:
Nein
Konsole geeignet für Stahlsäulen:
Nein
Geeignet für hängende Geräte:
Nein
Geeignet für stehende Geräte:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Vibrationsdämpfern:
Ja
Mit Wandschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
6.000 kg


