GLEN DIMPLEX - Bodenkonsole für LA ...S-TU(R)-Wärmepumpen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 379640
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 910 mm
Tiefe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627379640
Sonepar Artikelnummer
121116296
Hersteller Artikelnummer
379640
Hersteller Typ
BKS 0918
Hersteller Artikel Nr.:
379640
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
910 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
150 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Konsole geeignet für Wände:
Nein
Konsole geeignet für Decken:
Nein
Konsole geeignet für Stahlsäulen:
Nein
Geeignet für hängende Geräte:
Nein
Geeignet für stehende Geräte:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7016
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Vibrationsdämpfern:
Ja
Mit Wandschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
10.500 kg


