GLEN DIMPLEX - Bodenkonsole mit Verkleidung für LA 1118/1525CP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382480
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - beschichtet
Tiefe - 580 .. 584 mm
Höhe - 218 .. 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382480
Sonepar Artikelnummer
121116295
Hersteller Artikelnummer
382480
Hersteller Typ
BK SE
Hersteller Artikel Nr.:
382480
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Tiefe:
580 .. 584 mm
Höhe:
218 .. 250 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Konsole geeignet für Wände:
Nein
Konsole geeignet für Decken:
Nein
Konsole geeignet für Stahlsäulen:
Nein
Geeignet für hängende Geräte:
Nein
Geeignet für stehende Geräte:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7016
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Vibrationsdämpfern:
Ja
Mit Wandschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
26.000 kg


