Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Clip-on-Glass, 40 cm, Weiß

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Clip-on-Glass, 40 cm, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87000043

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7030690104002

Sonepar Artikelnummer

120646606

Hersteller Artikelnummer

87000043

Hersteller Typ

NDG4 062 W

Hersteller Artikel Nr.:

87000043

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Glanzgrad:

glänzend

Zubehör:

Ja

Standardfarbe:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

3.600 kg

Sehr robustes Clip on Glass zum Aufstecken mit einem Handgriff. Ändert das Aussehen des DTD-Konvektors in Sekunden, passend zu jeder Einrichtung. Sorgt für deutlich niedrigere Temperatur an der Vorderseite. Abgerundete und polierte Kanten sowie Sicherheitsglas sorgen für besondere Sicherheit.