Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - CO2 Sensor UP mit fünf Tasten 230V

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - CO2 Sensor UP mit fünf Tasten 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382420

  • Einsatzgebiet - Raum

  • Technologie - sonstige

  • Anzahl der Messpunkte - 1

  • CO2-Messung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382428

Sonepar Artikelnummer

121371392

Hersteller Artikelnummer

382420

Hersteller Typ

ZL-CO2 UP-I

Hersteller Artikel Nr.:

382420

Einsatzgebiet:

Raum

Technologie:

sonstige

Anzahl der Messpunkte:

1

CO2-Messung:

Ja

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

Nein

Geeignet für Gase:

Ja

Mit Gehäuse:

Ja

Deckelbefestigung:

sonstige

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Material Element:

sonstige

Aktive Temperaturmessung:

Nein

Passive Temperaturmessung:

Nein

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

CO2-Messbereich:

400 .. 2000 ppm

Anzahl der Messbereiche:

1

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

sonstige

Toleranz:

2 %

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Ja

Mit Display:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

Netzanschlussleitung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckklemmanschluss

Bemessungsversorgungsspannung AC:

215 .. 240 V

Mit Verpolungsschutz:

Ja

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

90 %

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP21

Gehäusehöhe:

83 mm

Gehäusebreite:

83 mm

Gehäusetiefe:

40 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.125 kg

Unterputz CO2-Funksensor 230 V mit fünf Tasten über die verschiedene Modi geschalten werden können: Ausser Haus, Zu Hause, Timer, Eco und Comfort. Der Sensor kann überall im Haus platziert werden. Es können beliebig viele CO2 Funksensoren mit einem Lüftungsgerät verbunden werden. Die Anbindung wird mittels Status LED quittiert (Rot, Grün, Orange). Der Sensor passt automatisch den Luftvolumenstroms bei Erkennung eines bestimmten CO2 Levels an und sorgt so für frische Luft im gesamten Gebäude. Passend zu 55 x 55 mm Schalterserien.