GLEN DIMPLEX - Comfort Floor 0.8m2 Set-Variante incl. Regler und Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378100
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378100
Sonepar Artikelnummer
120709702
Hersteller Artikelnummer
378100
Hersteller Typ
DCF160S-130W-SET DTB 2R-0,8M²
Hersteller Artikel Nr.:
378100
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
0 .. 130 W
Leistung:
130 W/m²
Fläche:
0.8 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
1600 mm
Stärke:
3.5 mm
Mit Regler:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Bodentemperatursensor:
Ja
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.610 kg


