GLEN DIMPLEX - Comfort Floor 1.3m2 Set-Variante incl. Regler und Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378110
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378117
Sonepar Artikelnummer
120709703
Hersteller Artikelnummer
378110
Hersteller Typ
DCF160S-210W-SET DTB 2R-1,3M²
Hersteller Artikel Nr.:
378110
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
0 .. 210 W
Leistung:
210 W/m²
Fläche:
1.3 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
2600 mm
Stärke:
3.5 mm
Mit Regler:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Bodentemperatursensor:
Ja
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.900 kg


