GLEN DIMPLEX - Comfort Floor 1.6m2 Set-Variante incl. Regler und Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378120
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378124
Sonepar Artikelnummer
120709704
Hersteller Artikelnummer
378120
Hersteller Typ
DCF160S-260W-SET DTB 2R 1,6M²
Hersteller Artikel Nr.:
378120
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
0 .. 260 W
Leistung:
260 W/m²
Fläche:
1.6 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
3200 mm
Stärke:
3.5 mm
Mit Regler:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Bodentemperatursensor:
Ja
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
1.100 kg


