GLEN DIMPLEX - Comfort Floor 2.1m2 Set-Variante incl. Regler und Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378130
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378131
Sonepar Artikelnummer
120709705
Hersteller Artikelnummer
378130
Hersteller Typ
DCF160S-340W-SET DTB 2R-2,1M²
Hersteller Artikel Nr.:
378130
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
0 .. 340 W
Leistung:
340 W/m²
Fläche:
2.1 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
4200 mm
Stärke:
3.5 mm
Mit Regler:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Bodentemperatursensor:
Ja
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
1.200 kg


