GLEN DIMPLEX - Datenbus-Steckkarte f. WPM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339410
Bustyp - sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627339415
Sonepar Artikelnummer
120260573
Hersteller Artikelnummer
339410
Hersteller Typ
LWPM 410
Hersteller Artikel Nr.:
339410
Bustyp:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Steckdosenadapter:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Höhe:
29 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.040 kg


