Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - DC-Gruppensteuergerät Dimplex PROTOMATIK

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - DC-Gruppensteuergerät Dimplex PROTOMATIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 379040

  • Anwendung - Wärmespeicher

  • Ausführung - Gruppensteuergerät

  • Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja

  • Witterungsabhängige Steuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627379046

Sonepar Artikelnummer

120877202

Hersteller Artikelnummer

379040

Hersteller Typ

GR 06DC

Hersteller Artikel Nr.:

379040

Anwendung:

Wärmespeicher

Ausführung:

Gruppensteuergerät

Abgesenkte Aufladung einstellbar:

Ja

Witterungsabhängige Steuerung:

Nein

Anzeigeart:

ohne Anzeige

Sommerlogik:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.190 kg

Für Speicherheizgeräte mit elektronischem DC-Aufladeregler. ''Wohnungsstation'' zur Steuerung einzelner Heizgruppen in Verbindung mit einem DC-Zentralsteuergerät, Einsteller zum Anheben oder Absenken der Aufladung, Kennlinienumschaltung für Absenkbetrieb extern, Ladeniveau im Absenkbetrieb (0 – 100%) einstellbar, Führungsgröße DC 0,91 bis 1,43 V, Hutschienenmontage - 3 Teilungseinheiten, Schutzart IP 20 bei entsprechender Montage, Gleichspannung 0,91 bis 1,43 V.