GLEN DIMPLEX - Design-Wandkonsole System M / M Flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M99026
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Außenaufstellung
Höhe - 360 mm
Breite - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021481278647
Sonepar Artikelnummer
120877218
Hersteller Artikelnummer
M99026
Hersteller Typ
MWMB 16
Hersteller Artikel Nr.:
M99026
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Außenaufstellung
Höhe:
360 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
897 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
28.000 kg


