Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Design-Warmwasserspeicher 250l System M

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Design-Warmwasserspeicher 250l System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M99013

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Inhalt - 199 l

  • Wärmeübertragung - Spirale

  • Doppelte Trennung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021481271525

Sonepar Artikelnummer

120877214

Hersteller Artikelnummer

M99013

Hersteller Typ

MDHW 232

Hersteller Artikel Nr.:

M99013

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Inhalt:

199 l

Wärmeübertragung:

Spirale

Doppelte Trennung:

Nein

Max. Arbeitsdruck primär:

3 bar

Höhe:

1400 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Material Mantel:

Stahl

Oberflächenschutz Gefäß:

emailliert

Wandaufstellung:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Max. Arbeitsdruck sekundär:

6 bar

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Manometer:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Ja

Schutzanode:

Ja

Breite:

600 mm

Tiefe:

600 mm

Kippmaß:

1605 mm

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Zirkulationsleitung:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

3/4 Zoll (20)

Primärer Anschluss:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser primärer Anschluss:

1 1/4 Zoll (32)

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

1 Zoll (25)

Zapfprofil:

L

Energieeffizienzklasse:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

130.000 kg

Design-Warmwasserspeicher mit 199 Liter Nutzinhalt (220 Liter Nenninhalt) und einem groß dimensionierten doppeltgewickeltem Glattrohrwärmetauscher mit 3,2 m2 Oberfläche für hohe Wärmeübertragungsleistungen. Speicherbehälter aus Stahl mit doppeltem Korrosionsschutz durch Spezial-Emaillierung und zwei Schutzanoden (400 mm Länge). Minimale Wärmeverluste (48 W, 1,15 kW/24h) durch PUR-Dämmung mit ausgezeichneten thermischen Isolierungseigenschaften, entspricht der Energieeffizienzklasse B. Entlüftungsventil und Füll- und Entleerungshahn unter der im Design der Wärmepumpe gehaltenen Verkleidung vormontiert. Anschlüsse: Kalt- und Warmwasser R 1'', Heizungsvor und -rücklauf G 1 ¼''AG, Zirkulationsanschluss R ¾'' mit Tülle gegen Verkalkung und Flansch (DN 110, TK 150, 8 Loch) für den Einbau einer Elektrozusatzheizung (FLH) bzw. als Reinigungsöffnung. Max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C (Warmwasser) bzw. 110 °C (Heizwasser). Temperaturfühler NTC 10 vormontiert zum direkten Anschluss an den Wärmepumpenmanager. Lieferung inkl. 4 Stellfüße und zwei vorkonfektionierten und gedämmten Edelstahl-Wellflexrohren zum Anschluss an die Wärmepumpe.