Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Design-Warmwasserspeicher 330l System M

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Design-Warmwasserspeicher 330l System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M99018

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Inhalt - 329 l

  • Wärmeübertragung - Spirale

  • Doppelte Trennung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021481271570

Sonepar Artikelnummer

120877215

Hersteller Artikelnummer

M99018

Hersteller Typ

MDHW 335

Hersteller Artikel Nr.:

M99018

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Inhalt:

329 l

Wärmeübertragung:

Spirale

Doppelte Trennung:

Nein

Max. Arbeitsdruck primär:

3 bar

Höhe:

2093 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Material Mantel:

Stahl

Oberflächenschutz Gefäß:

emailliert

Wandaufstellung:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Max. Arbeitsdruck sekundär:

6 bar

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Manometer:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Ja

Schutzanode:

Ja

Breite:

600 mm

Tiefe:

600 mm

Kippmaß:

2220 mm

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Zirkulationsleitung:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

3/4 Zoll (20)

Primärer Anschluss:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser primärer Anschluss:

1 1/4 Zoll (32)

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

1 Zoll (25)

Zapfprofil:

XL

Energieeffizienzklasse:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

163.000 kg

Designtechnisch an die Inneneinheit von System M angepasster XXL-Warmwasserspeicher mit einem Nutzinhalt von 329 Liter (Nenninhalt 335 Liter) und einem groß dimensionierten, doppeltgewickelten Glattrohrwärmetauscher mit 3,6 m2 Oberfläche. Optimiert für den Wärmepumpenbetrieb und hohe Wärmeübertragungsleistungen durch eine geschichtete Entladung. Die maximale Zapfmenge nach DIN EN 16147 beträgt 460 Liter ( Zapfzyklus XXL - Wassertemperatur von 55 °C). Speicherbehälter aus Stahl mit doppeltem Korrosionsschutz durch Spezial-Emaillierung und zwei Schutzanoden (400 mm Länge). Minimale Wärmeverluste (68 W, 1,63 kW/24h) durch feinporige PUR-Dämmung mit ausgezeichneten thermischen Isolierungseigenschaften, entspricht der Energieeffizienzklasse B. Zwei 1,5 kW Elektrozusatzheizungen (steckerfertig vorverdrahtet), Entlüftungsventil und Füll- und Entleerungshahn unter der im Design der Inneneinheit gehaltenen Verkleidung vormontiert. Anschlüsse: Kalt- und Warmwasser R 1'', Heizungsvor- und rücklauf G 1 ¼''AG, Zirkulationsanschluss R ¾'' mit Tülle gegen Verkalkung und Flansch (DN 110, TK 150, 8 Loch) für den Einbau einer Elektrozusatzheizung (FLH) bzw. als Reinigungsöffnung. Max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C (Warmwasser) bzw. 110 °C (Heizwasser). Temperaturfühler NTC 10 steckerfertig vormontiert. Lieferung inkl. Anschussstecker für die Elektrozusatzheizungen, 4 Stellfüße und zwei vorkonfektionierten und gedämmten Edelstahl-Wellflexrohren zum flachdichtenden Anschluss an die Wärmepumpe.