GLEN DIMPLEX - Dezentrales Push-Pull Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381500
Wärmerückgewinnung über - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Expandiertes Polystyrol (EPS)
Material Wärmetauscher - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381506
Sonepar Artikelnummer
121371288
Hersteller Artikelnummer
381500
Hersteller Typ
DL 40 AU
Hersteller Artikel Nr.:
381500
Wärmerückgewinnung über:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Material Wärmetauscher:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar:
Ja
Nenndurchmesser Kanal:
155 mm
Geeignet für die Montage in abgehängten Decken:
Nein
Geeignet für Dachbodenmontage:
Nein
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
30 m³/h
Max. Volumenstrom nach 1254/2014/EU:
30 m³/h
Schallleistungspegel nach 1254/2014/EU:
49 dB(A)
Leistungsaufnahme bei max. Luftmenge bei 100 Pa:
4.7 W
Motortyp:
DC
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Phasen:
1
Absicherung des Gerätes:
10 A
Leistung elektrisches Heizelement:
0 W
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU:
A
Ausführung des Schalters:
sonstige
Mit digitalem Display:
Nein
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:
Nein
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:
Ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
Ja
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Mit Zonenregler:
Nein
Geeignet für Zonenregler:
Nein
Mit Heizelement:
Nein
Mit VOC-Sensor:
Nein
Geeignet für zusätzlichen VOC-Sensor:
Ja
Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):
Nein
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
Nein
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
Ja
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
Nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
Ja
Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:
Nein
Mit Bypass:
Nein
Mit konstanter Druckregelung:
Nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
Nein
Art des Frostschutzes:
sonstige
Anschlüsse außenluftseitig:
Kanalende
Anschlüsse innenraumseitig:
Kanalende
Wohnhausanschluss unten:
Nein
Wohnhausanschluss linke Seite:
Nein
Wohnhausanschluss rechte Seite:
Nein
Wohnhausanschluss oben:
Nein
Dachanschluss Seiten:
Nein
Dachanschluss obere Seite:
Nein
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
91.6 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
91.6 %
Höhe:
224 mm
Breite:
222 mm
Tiefe:
260 mm
Gewicht:
1.4 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
1.400 kg


