GLEN DIMPLEX - Dichtmanschette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340260
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Kanals - sonstige
Nennbreite Kanal - 500 mm
Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627340268
Sonepar Artikelnummer
120260273
Hersteller Artikelnummer
340260
Hersteller Typ
DMK 500-1
Hersteller Artikel Nr.:
340260
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Kanals:
sonstige
Nennbreite Kanal:
500 mm
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Länge:
75 mm
Perforierte Innenwand:
Nein
Außenfarbe:
sonstige
Nennhöhe Kanal:
500 mm
Mit Aufschiebeprofil:
Ja
Mit Aufschiebeklemme:
Ja
Einbettbar in Beton:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Antistatische Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
3.500 kg


