GLEN DIMPLEX - Dichtmanschette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340290
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Kanals - sonstige
Nennbreite Kanal - 769 mm
Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627340299
Sonepar Artikelnummer
120260276
Hersteller Artikelnummer
340290
Hersteller Typ
DMK 800
Hersteller Artikel Nr.:
340290
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Kanals:
sonstige
Nennbreite Kanal:
769 mm
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Länge:
75 mm
Perforierte Innenwand:
Nein
Außenfarbe:
sonstige
Nennhöhe Kanal:
769 mm
Mit Aufschiebeprofil:
Ja
Mit Aufschiebeklemme:
Ja
Einbettbar in Beton:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Antistatische Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211900
Gewicht:
11.200 kg


