GLEN DIMPLEX - Doppelbalg-Gummikompensator DN 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 362070
Ausführung - sonstige
Schlauchlänge - 0.186 m
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40092200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627362079
Sonepar Artikelnummer
120306918
Hersteller Artikelnummer
362070
Hersteller Typ
KOMP 40
Hersteller Artikel Nr.:
362070
Ausführung:
sonstige
Schlauchlänge:
0.186 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40092200
Gewicht:
4.600 kg
Doppelbalg-Gummikompensator zur Körperschallentkopplung von Wärmepumpe und Heizsystem. Absorbiert Schwingungen und Bewegungen die durch Pumpen, Kompressoren, Armaturen usw. verursacht werden. Reduziert Geräusche und gleicht Spannungen (axiale und seitliche Differenzen) von Montageungenauigkeiten aus. Balg aus EPDM, Anschlüsse IG aus Temperguss, Einsatztemperatur -10°C bis 110°C. Max. Betriebsdruck 8 bar bei 70 °C Vorlauftemperatur, Lieferumfang 2 Stück. Kompression 22 mm (Hub 10 / -12), Dehnung 6 mm, Lateralbewegung 22 mm, Winkelhub 45°. Horizontaler Einbau, möglichst nahe an der Wärmepumpe, wird empfohlen!


