GLEN DIMPLEX - Doppelt Differenzdruckloser Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 348450
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73079980
Gewicht - 11.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627348455
Sonepar Artikelnummer
120260565
Hersteller Artikelnummer
348450
Hersteller Typ
DDV 32
Hersteller Artikel Nr.:
348450
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
11.200 kg
Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum montagefreundlichen Anschluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher (über beiliegendes T-Stück) und Heizsystem. Bestehend aus 2 Absperrhähnen, 2 Bypassleitungen mit Rückflussverhinderer (Ansprechdruck 2000 Pa), Sicherheitsbaugruppe mit Manometer und Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß. Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe, DN 32 (Pumpe nicht im Lieferumfang). Empfohlen zum Anschluss von Wärmepumpen mit einem Heizwasserdurchfluss bis 2,5 m³/h und bei Einspeisung von Fremdenergie (z.B. Holz / Solar) in den Reihen-Pufferspeicher (siehe Projektierungsunterlagen). Zur Reduzierung der Pumpenlaufzeiten kann die Zusatzumwälzpumpe nur mit dem Verdichter betrieben werden. In diesem Fall ist der im Lieferumfang enthaltene Rücklauffühler in die vorhandene Tauchhülse einzubauen und anzuschließen. Durch die hydraulische Entkopplung benötigt der Verbraucherkreis eine separate Umwälzpumpe.


