GLEN DIMPLEX - Doppelt Differenzdruckloser Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 364240
Material Mantel - Stahl
Werkstoff Armaturen - Stahl
Werkstoff Verrohrung - Stahl
Primärer Anschluss - Außengewinde (metrisch)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627364240
Sonepar Artikelnummer
120284265
Hersteller Artikelnummer
364240
Hersteller Typ
DDV 50
Hersteller Artikel Nr.:
364240
Material Mantel:
Stahl
Werkstoff Armaturen:
Stahl
Werkstoff Verrohrung:
Stahl
Primärer Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
DN 50
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mediumtemperatur:
5 .. 95 °C
Mit Passstück für Wärmezähler:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
DN 50
Mittenabstand Primäranschluss:
250 mm
Geeignet für Kühlen:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Geeignet für Ethanol:
Ja
Ausführung:
sonstige
Strömungsrichtung:
einstellbar
Mit Wärmezähler:
Nein
Mit eingebauter Zirkulationspumpe:
Nein
Doppelpumpe:
Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009):
Nein
Mit Manometer:
Ja
Mit Regelventil:
Nein
Mit Absperrventil:
Nein
Mit Rückschlagklappe:
Ja
Mit Sicherheitsventil:
Ja
Mit Thermometer:
Nein
Mit Außentemperatursensor:
Ja
Mit Auslaufhahn:
Ja
Mit Servomotor:
Nein
Geeignet für Servomotoren:
Nein
Mit Dreiwegeventil:
Nein
Mit Pumpenkugelhahn:
Nein
Tauchrohr:
ohne
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß:
Ja
Automatische Entlüftung:
ohne
Schlammabscheider:
ohne
Magnetitabscheider:
ohne
Verteiler:
optional
Mit thermischer Isolierung:
Ja
Wandaufstellung:
Ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
Ja
Mit Montageset:
Ja
Mit Füßen:
Nein
Breite:
958 mm
Höhe:
425 mm
Tiefe:
362 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
11.500 kg


