GLEN DIMPLEX - Durchflussmessung für zentrale Trinkwassererwärmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 379110
Werkstoff des Boilers - Stahl
Inhalt - 400 l
Max. Betriebstemperatur - 90 °C
Max. Arbeitsdruck - 6 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627379114
Sonepar Artikelnummer
120877199
Hersteller Artikelnummer
379110
Hersteller Typ
DFM 1988-400
Hersteller Artikel Nr.:
379110
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Inhalt:
400 l
Max. Betriebstemperatur:
90 °C
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Platzierung vertikal:
Ja
Höhe:
1591 mm
Durchmesser:
700 mm
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Material Mantel:
sonstige
Oberflächenschutz Gefäß:
emailliert
Isoliermaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Tauchrohr:
Ja
Rezirkulationsanschluss:
Nein
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
Ja
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Anschluss Zirkulationsleitung:
Außengewinde
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
3/4 Zoll (20)
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
164.350 kg


