GLEN DIMPLEX - Durchflussmessung für zentrale Trinkwassererwärmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 379150
Werkstoff des Boilers - Stahl
Inhalt - 740 l
Max. Betriebstemperatur - 90 °C
Max. Arbeitsdruck - 6 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627379152
Sonepar Artikelnummer
120877201
Hersteller Artikelnummer
379150
Hersteller Typ
DFM 1988-700
Hersteller Artikel Nr.:
379150
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Inhalt:
740 l
Max. Betriebstemperatur:
90 °C
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Platzierung vertikal:
Ja
Höhe:
2050 mm
Durchmesser:
750 mm
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Material Mantel:
sonstige
Oberflächenschutz Gefäß:
emailliert
Isoliermaterial:
Mineralfaser
Mit Tauchrohr:
Ja
Rezirkulationsanschluss:
Nein
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
Ja
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Anschluss Zirkulationsleitung:
Außengewinde
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
3/4 Zoll (20)
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
247.000 kg


