Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Durchflussschalter

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Durchflussschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 369970

  • Geeignet für Flüssigkeiten - Ja

  • Geeignet für Gase - Nein

  • Messkopf im Gerät integriert - Ja

  • Messprinzip - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627369979

Sonepar Artikelnummer

120566400

Hersteller Artikelnummer

369970

Hersteller Typ

DFS 32-50

Hersteller Artikel Nr.:

369970

Geeignet für Flüssigkeiten:

Ja

Geeignet für Gase:

Nein

Messkopf im Gerät integriert:

Ja

Messprinzip:

sonstige

Ausführung des Prozessanschlusses:

sonstige

Drahtbruch- oder Messkreisüberwachung:

Ja

Mediumtemperatur:

5 .. 90 °C

Anzahl der Schaltpunkte:

1

Trendausgang (nichtlinear, analog):

Ja

Transistorausgang:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261089

Gewicht:

2.500 kg

Rohrbaugruppe Ø 35 mm AG/AG mit Strömungsschalter (Schaltpunkt bei 5,0 m3/h +/- 10%) zur Durchflussüberwachung im Wärmequellenkreislauf.