GLEN DIMPLEX - Edelstahl-Außenhaube DL 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381580
Werkstoff - rostfreier Stahl
Freier Durchlass - 100 %
Nenndurchmesser Kanal - 160 mm
Frontbreite - 224 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381582
Sonepar Artikelnummer
121371270
Hersteller Artikelnummer
381580
Hersteller Typ
AH-E
Hersteller Artikel Nr.:
381580
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Freier Durchlass:
100 %
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Frontbreite:
224 mm
Mit Maschendraht:
Ja
Mit Insektenschutzgitter:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
lackiert
Fronthöhe:
224 mm
Einbautiefe:
45 mm
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
Nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
Nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit Einbaurahmen:
Nein
Abschließbar:
Nein
Motorgesteuert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
1.000 kg


