GLEN DIMPLEX - Einbau-Rohrheizung für LIK 12TU - 2/4/6 KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 373710
Anschlussleistung - 0 .. 6 kW
Nennspannung 1 - 230 V
Anschlussart - Gewindeanschluss
Betriebsdruck - 6 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627373716
Sonepar Artikelnummer
120393389
Hersteller Artikelnummer
373710
Hersteller Typ
HCT 12U
Hersteller Artikel Nr.:
373710
Anschlussleistung:
0 .. 6 kW
Nennspannung 1:
230 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Betriebsdruck:
6 bar
Form:
gerade
Gewindeanschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Gewindeanschlussgröße:
1 Zoll
Werkstoff des Heizelements:
sonstige
Temperatureinstellung:
30 .. 80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
2.500 kg


