Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Einschraubheizkörper 4,5 kW 1 1/4'' für LIK 8TES

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Einschraubheizkörper 4,5 kW 1 1/4'' für LIK 8TES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 366810

  • Anschlussleistung - 0 .. 4.5 kW

  • Nennspannung 1 - 400 V

  • Anschlussart - Gewindeanschluss

  • Betriebsdruck - 6 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627366817

Sonepar Artikelnummer

120328830

Hersteller Artikelnummer

366810

Hersteller Typ

CEHK 345

Hersteller Artikel Nr.:

366810

Anschlussleistung:

0 .. 4.5 kW

Nennspannung 1:

400 V

Anschlussart:

Gewindeanschluss

Betriebsdruck:

6 bar

Form:

gerade

Gewindeanschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Eintauchtiefe:

325 mm

Werkstoff des Heizelements:

Edelstahl

Temperatureinstellung:

30 .. 60 °C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.200 kg

Zur elektrischen Heizungsunterstützung im monoenergetischen Anlagenbetrieb, bestehend aus Einzelheizkörpern mit Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Schutzart IP 44, 1¼'' AG, kpl. mit Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer und Kunststoffabdeckung, entspricht den Anforderungen der EN 60335-T1. Nicht geeignet für emaillierte Warmwasserspeicher.