GLEN DIMPLEX - Einschraubheizkörper 7,5 kW 1½'' f.email.Warmwasserspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370070
Anschlussleistung - 0 .. 7.5 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Nennspannung 2 - 400 V
Anschlussart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627370074
Sonepar Artikelnummer
120370895
Hersteller Artikelnummer
370070
Hersteller Typ
CEHK 75
Hersteller Artikel Nr.:
370070
Anschlussleistung:
0 .. 7.5 kW
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Betriebsdruck:
6 bar
Form:
gerade
Gewindeanschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Gewindeanschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Eintauchtiefe:
479 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30 .. 75 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
1.700 kg


