Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Elastischer Dämmstreifen,12mm,2.5m,grün

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Elastischer Dämmstreifen,12mm,2.5m,grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352260

  • Ausführung - Montagehilfe

  • Für Dübellöcher - Nein

  • Für Schalterdosen - Nein

  • Für Türbohrungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627352261

Sonepar Artikelnummer

120260540

Hersteller Artikelnummer

352260

Hersteller Typ

SYL 250

Hersteller Artikel Nr.:

352260

Ausführung:

Montagehilfe

Für Dübellöcher:

Nein

Für Schalterdosen:

Nein

Für Türbohrungen:

Nein

Länge:

2500 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39211390

Gewicht:

0.225 kg

Zur Körperschallentkopplung von innen aufgestellten Wärmepumpen und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, streifenförmige Lagerung des Grundrahmens, Dicke 12 mm (Verformung ca. 1 mm), max. Belastung 140 kg/lfm, Länge 2,5 m (zuschneidbar), Farbe grün.