GLEN DIMPLEX - Elektr. geregelter Durchlauferhitzer, 15/18/21kW solarfähig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381350
Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Nennleistung - 21 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015627381353
Sonepar Artikelnummer
121116299
Hersteller Artikelnummer
381350
Hersteller Typ
DEE 1521
Hersteller Artikel Nr.:
381350
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
21 kW
Nennspannung 1:
400 V
Bedienung:
manuell
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Schutzart (IP):
IP25
Nenninhalt:
0.3 l
Geeignet für KNX:
Nein
Temperaturanzeige:
analog
Mit Display:
Nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
15 .. 21 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Anschluss Kaltwasser:
Innengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Anschluss Warmwasser:
Innengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
Ja
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A
Höhe:
484 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
106 mm
Gewicht:
3.3 kg
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85161011
Gewicht:
3.300 kg


