GLEN DIMPLEX - Elektrisches Heizband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 366630
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Heizleistung - 25 W/m
Länge - 1.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627366633
Sonepar Artikelnummer
120328964
Hersteller Artikelnummer
366630
Hersteller Typ
KAH 150
Hersteller Artikel Nr.:
366630
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
25 W/m
Länge:
1.5 m
Anwendung:
sonstige
Dauerleistung:
Ja
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
5.8 mm
Breite:
12 mm
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.800 kg


