GLEN DIMPLEX - Elektrisches Heizband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383050
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Heizleistung - 25 W/m
Länge - 1.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627383050
Sonepar Artikelnummer
121371321
Hersteller Artikelnummer
383050
Hersteller Typ
KAH 1115
Hersteller Artikel Nr.:
383050
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
25 W/m
Länge:
1.5 m
Anwendung:
sonstige
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
1.100 kg


